IKO
IKO
MHT15C1HS2
IKO IKO
描述
IKO MHT 15 C1 H S2 ; 精机产品/滑块
Ball Slide Carriage; 66MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; MHT Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
制造商部件号
MHT15C1HS2
BDI部件号
21438391
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MHT15C1HS2/p/21438391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MHT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Standard Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.4851
详细描述
Ball Slide Carriage; 66MM Overall Length; 47MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; 15MM Rail Width; MHT Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
总高
0.768 英寸 | 19.5 毫米
全长
2.598 英寸 | 66 毫米
总宽
1.85 英寸 | 47 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米