PBC LINEAR
PBC LINEAR
MR9C
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR MR9C
Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
MR9C
BDI部件号
21453594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MR9C/p/21453594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Rollerless Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
MR
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Corrosion Resistance | Self Lubricating Frelon Gold
类别 - BDI
Linear Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
MR9C
重量/磅
0.019
详细描述
Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
全长
1.181 英寸 | 30 毫米
导轨宽
0.354英寸 | 9毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
0.315 英寸 | 8 毫米