IKO
IKO
MXDC35C1T2HS2
IKO IKO
描述
IKO MXDC35C1T2HS2
Roller Slide Carriage; 92MM Overall Length; 70MM Overall Width; 48.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; MXD Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Short
制造商部件号
MXDC35C1T2HS2
BDI部件号
21438438
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MXDC35C1T2HS2/p/21438438
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MXD
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Short
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Medium Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Roller Slide Linear
重量/磅
2.13885
详细描述
Roller Slide Carriage; 92MM Overall Length; 70MM Overall Width; 48.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; MXD Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Short
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
总高
1.909 英寸 | 48.5 毫米
全长
3.622 英寸 | 92 毫米