对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg MXS25C1T1HS2
25129148 滑块 

IKO IKO

MXS25C1T1HS2

描述

IKO MXS25C1T1HS2

Roller Slide Carriage; 98MM Overall Length; 48MM Overall Width; 30MM Overall Height; 23MM Rail Width; MXS Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

MXS25C1T1HS2

BDI部件号
25129148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MXS
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Light Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Roller Slide Linear
重量/磅
1.03635
详细描述
Roller Slide Carriage; 98MM Overall Length; 48MM Overall Width; 30MM Overall Height; 23MM Rail Width; MXS Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总高
1.181 英寸 | 30 毫米
全长
3.858 英寸 | 98 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新