NAH20ANZ-L2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCARRGE-NAH-AN-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMk5pOHhNRGcyTURVMk5UazFORFU1TUM5SlRrUk9VMHREUVZKU1IwVmZUa0ZJWDBGT1gxTk1SRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWVmYjM1NmE3NzViMmFmYjkxZGIxMGQ3OTExZDg0MWQ0OTkyOGRjYTljNGQ1OTY2ODBmODQ2ZmUzZDczOTZjNw
27463966 滑块 

NSK NSK

NAH20ANZ-L2

描述

NSK NAH20ANZ-L2

Profile Rail Carriage; 20MM Rail Width; 69.8MM Length; 44MM Width; 25MM Height; Ball Slide; Slight Preload; High Load; Standard Carriage; Square Type

制造商部件号

NAH20ANZ-L2

BDI部件号
27463966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0192661145944
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
20MM Rail Width; 69.8MM Length; 44MM Width; 25MM Height; Ball Slide; Slight Preload; High Load; Standard Carriage; Square Type
详细描述
Profile Rail Carriage; 20MM Rail Width; 69.8MM Length; 44MM Width; 25MM Height; Ball Slide; Slight Preload; High Load; Standard Carriage; Square Type