https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-BLSLD-PU-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoa055OHhNREUyTmpJME9UYzRNek15Tmk5SlRrUk9VMHREVWtkWVdGaGZRa3hUVEVSZlVGVmZVMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkNzdlNzJhNTU0YTc0MThhZDNiMjMwNGNlZmI0ZTM0MmI4NGQwYjJiOWRjMjA3ZDEwYmRiNjU3YjE0MmEwOTk
NSK
NSK
PAU09TRS
NSK NSK
描述
NSK PAU09TRS
Carriage; Ball Slide; Series PU; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
制造商部件号
PAU09TRS
BDI部件号
1192813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/PAU09TRS/p/1192813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176792335
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
PU
截面
Solid
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Miniature | Large Tapped Hole
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
PAU09TRS
重量/磅
0.035
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series PU; 30MM Overall Length; 20MM Overall Width; 8MM Overall Height; 9MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
导轨宽
0.354英寸 | 9毫米
总高
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
1.181 英寸 | 30 毫米