对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

R162471420 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOCCRGXXX-R1624-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoak9DODVPRE0wTlRrM01qZzFPVEU0TDBsT1JFSlBRME5TUjFoWVdGOVNNVFl5TkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiMjBmN2ExM2U0M2U0OGUxZTQ1ODNmOTk5N2FlY2NiZGJhMTRlOWM4MzYyN2FjNjA5MDRhMDM0ODBlZmZkNDU
1486223 滑块 

BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH

R162471420

描述

BOSCH REXROTH R162471420

Carriage; Ball Slide; Series R1624; 119.7MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.35MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

制造商部件号

R162471420

BDI部件号
1486223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 4

分类
品牌
制造商名称
BOSCH REXROTH
最低订购量
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
R1624
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Pre-Lubricated
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.64554
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series R1624; 119.7MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.35MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
全长
4.713 英寸 | 119.7 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
总高
1.51 英寸 | 38.35 毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新