https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-RLSLD-RAEM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhoTnk4eE1EYzJPREUxTlRnek5qUTBOaTlKVGtST1UwdERVa2RZV0ZoZlVreFRURVJmVWtGRlRWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzZDIyMmEzNWY5OTU1ODZiYmUzNWEzMDFkOGM0NzYwNjM5MWYyNDY1OGUxNzY3YTQ0ZjgyMDczMTQ0ZmFkMTU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-RLSLD-RAEM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhoTnk4eE1EYzJPREUxTlRnek5qUTBOaTlKVGtST1UwdERVa2RZV0ZoZlVreFRURVJmVWtGRlRWOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEzZDIyMmEzNWY5OTU1ODZiYmUzNWEzMDFkOGM0NzYwNjM5MWYyNDY1OGUxNzY3YTQ0ZjgyMDczMTQ0ZmFkMTU
NSK
NSK
RAA30GMP6Z
NSK NSK
描述
NSK RAA30GMP6Z
Carriage; Roller Slide; Series RA; 135.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 35.5MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
制造商部件号
RAA30GMP6Z
BDI部件号
1193147
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/RAA30GMP6Z/p/1193147
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176798702
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
L00112
产品名称
Carriage
产品类型
Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
RA
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Super High Load | Medium Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
RAA30GMP6Z
重量/磅
3.748
详细描述
Carriage; Roller Slide; Series RA; 135.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 35.5MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flanged
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
全长
5.331 英寸 | 135.4 毫米
总高
1.398 英寸 | 35.5 毫米
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米

