

BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UT1WPAPR
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UT1WPAPR
Carriage; Track Roller Slide; Series PW; 113.5MM Overall Length; 24MM Overall Width; 20.7MM Overall Height; 26MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
UT1WPAPR
BDI部件号
19122640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/UT1WPAPR/p/19122640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
PW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | 3 Rollers | Stainless Steel Bearing | Aluminum Alloy Channel
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
UT1WPAPR
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series PW; 113.5MM Overall Length; 24MM Overall Width; 20.7MM Overall Height; 26MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
全长
4.469 英寸 | 113.5 毫米
总高
0.815 英寸 | 20.7 毫米
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米
导轨宽
1.024英寸 | 26毫米