对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UT2WPAR-4A https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRPRL-SW4A-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJnNE1pODRPVFl3TmpjM01URTNPVGd5TG1wd1p3fDFmNzg4MGEzNTRmMTQwY2JlMmVjZTM2NzI5ZjYzZjJkMjlmMmE2MjZjNzliM2U0ZTFlMTE5NDY1ZTU1NTI2MGQ
19122663 滑块 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

UT2WPAR-4A

描述

BISHOP-WISECARVER UT2WPAR-4A

Carriage; Track Roller Slide; Series SW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; 40MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular

制造商部件号

UT2WPAR-4A

BDI部件号
19122663

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
SW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | 4 Rollers | Double Row Angular Contact Steel Bearing | Shielded
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
UT2WPAR-4A
重量/磅
1.151
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series SW; 224.2MM Overall Length; 38MM Overall Width; 27.7MM Overall Height; 40MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
总高
1.091 英寸 | 27.7 毫米
导轨宽
1.575英寸 | 40毫米
全长
8.827 英寸 | 224.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新