BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
UT3WPAXR-4A
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER UT3WPAXR-4A
Carriage; Track Roller Slide; Series SW; 317.3MM Overall Length; 55MM Overall Width; 37.3MM Overall Height; 58MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
制造商部件号
UT3WPAXR-4A
BDI部件号
19122682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/UT3WPAXR-4A/p/19122682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.477
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
SW
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | 4 Rollers | Double Row Angular Contact Steel Bearing | Nitrile Seal
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
UT3WPAXR-4A
重量/磅
3.258
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series SW; 317.3MM Overall Length; 55MM Overall Width; 37.3MM Overall Height; 58MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
全长
12.492 英寸 | 317.3 毫米
总宽
2.165 英寸 | 55 毫米
总高
1.469 英寸 | 37.3 毫米
导轨宽
2.283英寸 | 58毫米