对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CSW18-60-2RS-T https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-CSW-TRRR-3RLRS-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnd09TOHhNREkwTkRrM05UYzFOVEk1TkM5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZRMU5YWDFSU1VsSmZNMUpNVWxOZk1sSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQwODQwMTg1ZGIwYTBhMTU2YTY0ZGQ5ZWZhYzk2ZjE4NzE5OGYwZmQ2ZjE1MzA2YWYwNzlhMzZjNDI2OGJlODY
21474299 滚轮 

ROLLON ROLLON

CSW18-60-2RS-T

描述

ROLLON CSW18-60-2RS-T

Track Roller Round Rail Carriage; 60MM Overall Length; 18MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA18 - CPN18; Steel; Rectangular Long

制造商部件号

CSW18-60-2RS-T

BDI部件号
21474299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN WWW.ROLLON.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
CSW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
CPA18 | CPN18
材料
Steel
形状
Rectangular Long
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Splashproof Seal | T-Type of Wiper
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 60MM Overall Length; 18MM Rail Width; CSW Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA18 - CPN18; Steel; Rectangular Long
全长
2.362 英寸 | 60 毫米
总高
0 英寸 | 0 毫米
导轨宽
0.709英寸 | 18毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新