HEPCO
HEPCO
FCC44612BKDRNSCHKLH
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO FCC44612BKDRNSCHKLH
Series FCC; 174MM Overall Length; 116MM Overall Width; 35.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 44MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
FCC44612BKDRNSCHKLH
BDI部件号
19118375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/FCC44612BKDRNSCHKLH/p/19118375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
FCC
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
RSJ-34-C/E-DR | RLJ-34-C/E-DR
材料
Aluminum
形状
Rectangular with One End Extruded
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Double Row Bearing | Left Handed | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
FCC44612BKDRNSCHKLH
重量/磅
2.866
详细描述
Series FCC; 174MM Overall Length; 116MM Overall Width; 35.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 44MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
导轨宽
1.732英寸 | 44毫米
全长
6.85 英寸 | 174 毫米
总高
1.409 英寸 | 35.8 毫米
总宽
4.567 英寸 | 116 毫米