HEPCO
HEPCO
FCC761276BKLBDRCHK
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO FCC761276BKLBDRCHK
Series FCC; 299MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
制造商部件号
FCC761276BKLBDRCHK
BDI部件号
19118502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/FCC761276BKLBDRCHK/p/19118502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
FCC
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
RSJ-54-C/E-DR | RLJ-54-C/E-DR
材料
Aluminum
形状
Rectangular with One End Extruded
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Double Row Bearing | Right Handed | With Lubricator
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
FCC761276BKLBDRCHK
重量/磅
9.039
详细描述
Series FCC; 299MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总宽
7.283 英寸 | 185 毫米
导轨宽
2.992英寸 | 76毫米
总高
2.154 英寸 | 54.7 毫米
全长
11.772 英寸 | 299 毫米


