INA
INA
LFL20-SF
INA INA
描述
INA LFL20-SF ; 精机产品/滑轨
Series LF; 50MM Overall Length; 55MM Overall Width; 20.5MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Re
制造商部件号
INA LFL20-SF
BDI部件号
1175221
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/LFL20-SF/p/1175221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802500158
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
LF
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
4
截面
Solid
支重轮数量
LFR50/5-KDD-4
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Open Carriage | Clearance Free | Non Adjustable | Optional Corrosion Resistance
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
LFL20-SF
重量/磅
0.353
详细描述
Series LF; 50MM Overall Length; 55MM Overall Width; 20.5MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; Re
全长
1.969 英寸 | 50 毫米
总高
0.807 英寸 | 20.5 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
总宽
2.165 英寸 | 55 毫米