https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-N-TRRR-3RLRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE1TOHhNREkwTkRrNE1qUXpPVGsyTmk5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZUbDlVVWxKU1h6TlNURkpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMzJmMDQ5MGUwZWNmMmY3NzlhZTY5N2JjYTZmZjMxODViMDIwM2U1ZDJlNzdkMDlkMmJkOTIwYmNhNzkxNWJl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLCRGXXX-N-TRRR-3RLRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnNE1TOHhNREkwTkRrNE1qUXpPVGsyTmk5SlRrUlNUa3hEVWtkWVdGaGZUbDlVVWxKU1h6TlNURkpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMzJmMDQ5MGUwZWNmMmY3NzlhZTY5N2JjYTZmZjMxODViMDIwM2U1ZDJlNzdkMDlkMmJkOTIwYmNhNzkxNWJl
ROLLON
ROLLON
NUE28 Linear slider
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON NUE28 Linear slider
Track Roller Round Rail Carriage; 124MM Overall Length; 28MM Overall Width; 24MM Overall Height; 28MM Rail Width; NUE Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA28 - CPN28; Aluminum; Rectangle
制造商部件号
NUE28 Linear slider
BDI部件号
17006766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/NUE28-Linear-slider/p/17006766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
NUE
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
CPA28 | CPN28
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
详细描述
Track Roller Round Rail Carriage; 124MM Overall Length; 28MM Overall Width; 24MM Overall Height; 28MM Rail Width; NUE Series; Track Roller; 3 Rollers; Solid; CPA28 - CPN28; Aluminum; Rectangle
全长
4.882 英寸 | 124 毫米
总高
0.945 英寸 | 24 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米

