PBC LINEAR
PBC LINEAR
RRS18
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR RRS18
Series RR; 4-1/2" Overall Length; 1-1/2" Overall Width; 0.823" Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 1.921" Rail Width; Solid Section; Alumin
制造商部件号
RRS18
BDI部件号
21453829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E8%BD%AE/RRS18/p/21453829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
RR
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Gothic Arch Roller Design | 52100 Steel Roller | Sealed Bearing | Oil Filled Plastic
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
RRS18
重量/磅
0.5
详细描述
Series RR; 4-1/2" Overall Length; 1-1/2" Overall Width; 0.823" Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 1.921" Rail Width; Solid Section; Alumin
全长
4.5 英寸 | 114.3 毫米
导轨宽
1.921英寸 | 48.793毫米
总高
0.823 英寸 | 20.904 毫米
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米