RRS65 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABCRGXXX-TRRRL-RR-AL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM05TODVNamMyTXpJMU5ESTVNamM0TG1wd1p3fDJlYTNmZDc0ODk1YTE4ZWJhODI3NmI0ODUxZWU3YjZiYzIwYzZlY2ZjMmFhN2NkYTY3NDgwYzY1NDNjNTAwZDg
21453542 滚轮 

PBC LINEAR PBC LINEAR

RRS65

描述

PBC LINEAR RRS65

Series RR; 162MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 32.3MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 65MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;

制造商部件号

RRS65

BDI部件号
21453542

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Round Rail
系列
RR
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Gothic Arch Roller Design | 52100 Steel Roller | Sealed Bearing | Oil Filled Plastic
类别 - BDI
Linear Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
Round Rail Linear
制造商货号
RRS65
重量/磅
1.19
详细描述
Series RR; 162MM Overall Length; 50.8MM Overall Width; 32.3MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 65MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
总宽
2 英寸 | 50.8 毫米
导轨宽
2.559英寸 | 65毫米
全长
6.378 英寸 | 162 毫米
总高
1.272 英寸 | 32.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新