对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UTCCA1-227 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-TRVRL-SW-STL-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoaFl5ODRPVFl3TmpjM05UUXpPVFkyTG1wd1p3fDU1MWJlMmQ0NTAyYWZlZTQxZTJlZTY1ZjEzMDM5OGNlMDhkM2RiOWQwN2U5NTkyZGJlMWUzNDNiMzliZjYyZWM
19122687 滚轮 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

UTCCA1-227

描述

BISHOP-WISECARVER UTCCA1-227

Series SW; 100MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Stainless S

制造商部件号

UTCCA1-227

BDI部件号
19122687

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller V Rail
系列
SW
支重轮 是/否
Yes
支重轮数量
3
截面
Solid
支重轮数量
SWIC1 | SWIE1
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Stainless Steel Roller | Double Row Angular Contact Bearing | Metal Shield
类别 - BDI
Wheel Carriage
名称
Carriage
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
UTCCA1-227
详细描述
Series SW; 100MM Overall Length; 38MM Overall Width; 19.5MM Overall Height; Track Roller; 3 Track Rollers; 40MM Rail Width; Solid Section; Stainless S
总宽
1.496 英寸 | 38 毫米
导轨宽
1.575英寸 | 40毫米
总高
0.768 英寸 | 19.5 毫米
全长
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新