

HEPCO
HEPCO
BHJR128CNS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO BHJR128CNS
Studded Wheel; V Rail; 25MM Bore; 128MM Outside Diameter; 40MM Wheel Width; 110MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS33 Rail
制造商部件号
BHJR128CNS
BDI部件号
19117596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/BHJR128CNS/p/19117596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HSS33 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Blind Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | V Bearing | Nitrile Seal
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
BHJR128CNS
重量/磅
6.614
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 25MM Bore; 128MM Outside Diameter; 40MM Wheel Width; 110MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS33 Rail
总宽
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
5.039 英寸 | 128 毫米
轮盘宽
1.575英寸 | 40毫米