https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczTlM4eE1EYzJOems0TmpjNE5qTXpOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZmNzJkOTJiNzM3MmJkNmQ3NTk1NTRjOTQzZDM4ZWRkYWM4YWUwYTU1YzAzZjQ0NTg0MzU4NTRkM2I3MmYzOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczTlM4eE1EYzJOems0TmpjNE5qTXpOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZmNzJkOTJiNzM3MmJkNmQ3NTk1NTRjOTQzZDM4ZWRkYWM4YWUwYTU1YzAzZjQ0NTg0MzU4NTRkM2I3MmYzOA
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
CSWIC0P
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER CSWIC0P
Studded Wheel; Flat Rail; 5.56MM Bore; 14.83MM Outside Diameter; 6.35MM Wheel Width; 16.95MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
制造商部件号
CSWIC0P
BDI部件号
19118157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/CSWIC0P/p/19118157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Polymer Overmoulded Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Stainless Steel Retainer
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIC0P
重量/磅
0.014
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 5.56MM Bore; 14.83MM Outside Diameter; 6.35MM Wheel Width; 16.95MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
孔径
0.219 英寸 | 5.56 毫米
总宽
0.667 英寸 | 16.95 毫米
外径
0.584 英寸 | 14.83 毫米
轮盘宽
0.25英寸 | 6.35毫米