对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

CSWIC1P https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmczTlM4eE1EYzJOems0TmpjNE5qTXpOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBORFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmZmNzJkOTJiNzM3MmJkNmQ3NTk1NTRjOTQzZDM4ZWRkYWM4YWUwYTU1YzAzZjQ0NTg0MzU4NTRkM2I3MmYzOA
19118159 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

CSWIC1P

描述

BISHOP-WISECARVER CSWIC1P

Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel

制造商部件号

CSWIC1P

BDI部件号
19118159

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Polymer Overmoulded Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Stainless Steel Retainer
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIC1P
重量/磅
0.025
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新