CSWIE1P https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-POLY-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmcwTWk4eE1EYzJPREV4T1RjMU9EZzNPQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVFUMHhaWDBWRFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyM2ZmMWI0ZWY1NDg4YzQ3MzU3Yjc4OTYwMTIxMTg4NDU2YjA3YWQwNGFkZjRlMDgzNzE5NWJhZmQ2ZmYxOA
19118168 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

CSWIE1P

描述

BISHOP-WISECARVER CSWIE1P

Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel

制造商部件号

CSWIE1P

BDI部件号
19118168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Polymer Overmoulded Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Stainless Steel Retainer | M6 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIE1P
重量/磅
0.022
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新