CSWIE1X https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-CSWI-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmcyTlM4eE1EYzNNREUwTXpnM01UQXdOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlExTlhTVjlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkMzdlMjVkNDQyMzM3NTI5MzY1NDVlMDBmYjIzNjk2Y2EyOTNlMjQ1NDk0ZmFjNTRiOGVlZDVjM2IyYjU3OTYz
19118169 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

CSWIE1X

描述

BISHOP-WISECARVER CSWIE1X

Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel

制造商部件号

CSWIE1X

BDI部件号
19118169

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 16

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Nylon Retainer | M6 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
CSWIE1X
重量/磅
0.055
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新