HEPCO
HEPCO
GLJ-195-E-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO GLJ-195-E-NS
Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 19.5MM Outside Diameter; 5MM Wheel Width; 23.2MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With V | NV Rail
制造商部件号
GLJ-195-E-NS
BDI部件号
19118698
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/GLJ-195-E-NS/p/19118698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.015
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
V | NV Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M6 X 0.75 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GLJ195ENS
重量/磅
0.035
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 6MM Bore; 19.5MM Outside Diameter; 5MM Wheel Width; 23.2MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With V | NV Rail
总宽
0.913 英寸 | 23.2 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
轮盘宽
0.197英寸 | 5毫米
外径
0.768 英寸 | 19.5 毫米


