https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwTkM4eE1EYzJPREEyTnpFd01EY3dNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIxTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZjY2NDM0NDQwNjJiYTQxNzEwYmY1OTM3ZWUzMDU0MTAwYjU4MzM3MWM1Njg4NmVkZjVlYzY3YTQ4YmFkNjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwTkM4eE1EYzJPREEyTnpFd01EY3dNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIxTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZjY2NDM0NDQwNjJiYTQxNzEwYmY1OTM3ZWUzMDU0MTAwYjU4MzM3MWM1Njg4NmVkZjVlYzY3YTQ4YmFkNjg
HEPCO
HEPCO
GSJ-360-E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO GSJ-360-E
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 36MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 27.8MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail
制造商部件号
GSJ-360-E
BDI部件号
19118719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/GSJ-360-E/p/19118719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
M | NM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Carbon Chromium | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GSJ360E
重量/磅
0.143
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 36MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 27.8MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail
总宽
1.094 英寸 | 27.8 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.417 英寸 | 36 毫米
轮盘宽
0.354英寸 | 9毫米

