https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwTkM4eE1EYzJPREEyTnpFd01EY3dNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIxTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZjY2NDM0NDQwNjJiYTQxNzEwYmY1OTM3ZWUzMDU0MTAwYjU4MzM3MWM1Njg4NmVkZjVlYzY3YTQ4YmFkNjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-GSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwTkM4eE1EYzJPREEyTnpFd01EY3dNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlIxTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZjY2NDM0NDQwNjJiYTQxNzEwYmY1OTM3ZWUzMDU0MTAwYjU4MzM3MWM1Njg4NmVkZjVlYzY3YTQ4YmFkNjg
HEPCO
HEPCO
GSJ-580-E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO GSJ-580-E
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 40.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail
制造商部件号
GSJ-580-E
BDI部件号
19118723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/GSJ-580-E/p/19118723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.278
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
L | NL Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Short Stud | Carbon Chromium | Metal Shield | M14 X 1.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
GSJ580E
重量/磅
0.617
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 40.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With L | NL Rail
总宽
1.598 英寸 | 40.6 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米