PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-053
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
Pacific Hub HVB-053 ; 轴承/带座轴承
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 52.5MM Outside Diameter; 33MM Wheel Width; 33MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-S Rail
制造商部件号
HVB-053
BDI部件号
21453738
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/HVB-053/p/21453738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Wheel
产品类型
U Channel Rail
外壳
None
滚动体
Cylindrical Roller
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HVR-S Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
类别 - BDI
Linear Wheels
名称
Wheel
关键字串
U Channel Rail Linear
制造商货号
HVB-053
重量/磅
0.794
详细描述
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 52.5MM Outside Diameter; 33MM Wheel Width; 33MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-S Rail
轮盘宽
1.299英寸 | 33毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.067 英寸 | 52.5 毫米
总宽
1.299 英寸 | 33 毫米