HVB-055 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABWHLXXX-HVB-UPRFLRL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJneFpDODVOamMyTVRrNU1EWTNOamM0TG1wd1p3fDY2MDRlNGFkYmJhZDE0ZTRiYzU0MDM4OTA1YjBlNWY2YmRjNTczZjkwYTlmM2VkZTMyZTdlNWIzMDE1NzNhMzE
21453742 轮子 

PBC LINEAR PBC LINEAR

HVB-055

描述

PBC LINEAR HVB-055

Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 70.1MM Outside Diameter; 44MM Wheel Width; 44MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-1 | HVRI-07 Rail

制造商部件号

HVB-055

BDI部件号
21453742

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Wheel
产品类型
U Channel Rail
外壳
None
滚动体
Cylindrical Roller
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HVR-1 | HVRI-07 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
类别 - BDI
Linear Wheels
名称
Wheel
关键字串
U Channel Rail Linear
制造商货号
HVB-055
重量/磅
1.764
详细描述
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 70.1MM Outside Diameter; 44MM Wheel Width; 44MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-1 | HVRI-07 Rail
轮盘宽
1.732英寸 | 44毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
2.76 英寸 | 70.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新