PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-056
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR HVB-056
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 77.7MM Outside Diameter; 48MM Wheel Width; 48MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-2 Rail
制造商部件号
HVB-056
BDI部件号
18180574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/HVB-056/p/18180574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Wheel
产品类型
U Channel Rail
外壳
None
滚动体
Cylindrical Roller
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HVR-2 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
U Channel Rail Linear
制造商货号
HVB-056
重量/磅
2.205
详细描述
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 77.7MM Outside Diameter; 48MM Wheel Width; 48MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-2 Rail
孔径
0 英寸 | 0 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
轮盘宽
1.89英寸 | 48毫米
外径
3.059 英寸 | 77.7 毫米