PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-058
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR HVB-058
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 88.4MM Outside Diameter; 57MM Wheel Width; 57MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-3 | HVRI-09 Rail
制造商部件号
HVB-058
BDI部件号
23289352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/HVB-058/p/23289352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.62
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Wheel
产品类型
U Channel Rail
外壳
None
滚动体
Cylindrical Roller
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
HVR-3 | HVRI-09 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
U Channel Rail Linear
制造商货号
HVB-058
重量/磅
3.571
详细描述
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 88.4MM Outside Diameter; 57MM Wheel Width; 57MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-3 | HVRI-09 Rail
总宽
2.244 英寸 | 57 毫米
轮盘宽
2.244英寸 | 57毫米
外径
3.48 英寸 | 88.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米