LJ-34-E-DR-CH https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnM1l5ODRPVFl3TnpBeE5qa3pPVGd5TG1wd1p3fDEzNDIwYzdhNmUxODA1OWM2OTI5YjhkMTVmOWQ2YTk2ODhhNzM2NzkwMTQ2NDkzYWVhMjhkZjM3ZDA1ZWI1ZGU
19118994 轮子 

HEPCO HEPCO

LJ-34-E-DR-CH

描述

HEPCO LJ-34-E-DR-CH

Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail

制造商部件号

LJ-34-E-DR-CH

BDI部件号
19118994

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
M | NM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
LJ34EDRCH
重量/磅
0.265
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With M | NM Rail
轮盘宽
0.709英寸 | 18毫米
总宽
1.705 英寸 | 43.3 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新