https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpWXk4eE1EYzJPREF4TVRZMU56STBOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlRFcGZWbEpNWDFOVVRGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzA0NDExYmJkNzQyOGRiYThhZTA2NGNhYzIzYzkzYWUxMWVlYmE1NDRhMDllMjM3NGZhNzU5NGY3OWMzZTM2MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXdMMmhpWXk4eE1EYzJPREF4TVRZMU56STBOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlRFcGZWbEpNWDFOVVRGOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzA0NDExYmJkNzQyOGRiYThhZTA2NGNhYzIzYzkzYWUxMWVlYmE1NDRhMDllMjM3NGZhNzU5NGY3OWMzZTM2MQ
HEPCO
HEPCO
LJ-54-C-DR-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO LJ-54-C-DR-NS
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 64.7MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With L | NL Rail
制造商部件号
LJ-54-C-DR-NS
BDI部件号
19119005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/LJ-54-C-DR-NS/p/19119005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.425
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
L | NL Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M14 X 1.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
LJ54CDRNS
重量/磅
0.937
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 64.7MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With L | NL Rail
外径
2.126 英寸 | 54 毫米
总宽
2.547 英寸 | 64.7 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
轮盘宽
1.102英寸 | 28毫米

