对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LR-25-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LR-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhoTkM4eE1EYzNNREkxTVRBMU5URXpOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlRGSmZSa3hVVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNWNjYWQ3MjNmMDJlMGM3MjQ5OGNmYjRhODAwYmQ2Y2JjYjc1MWI3MmExZjYzY2U4N2Y4NjZhODRkNzJjODUx
19119046 轮子 

HEPCO HEPCO

LR-25-E

描述

HEPCO LR-25-E

Studded Wheel; Flat Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT32-16 Rail

制造商部件号

LR-25-E

BDI部件号
19119046

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
FT32-16 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Wide Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
LR25E
重量/磅
0.121
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT32-16 Rail
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
总宽
1.402 英寸 | 35.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新