https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-LRN-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEazRMMmd5T0M4eE1EYzJPVFV4T0RVeU5qUTVOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlRGSk9YMFpNVkZKTVgxTlVURjlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzMWNiZDhhZGQ5NTU1ZThlZWY0ZmIwMjI5MjFhODVjNjkxODNlMTg5MTM4MDBhZGZhMTVkMzE5NDY0YzIyZGM
HEPCO
HEPCO
LR-N-34-E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO LR-N-34-E
Studded Wheel; Flat Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 40.2MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT40-20 Rail
制造商部件号
LR-N-34-E
BDI部件号
19119064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/LR-N-34-E/p/19119064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
FT40-20 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Metal Shield | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
LRN34E
重量/磅
0.187
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 9MM Wheel Width; 40.2MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With FT40-20 Rail
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
轮盘宽
0.354英寸 | 9毫米
总宽
1.583 英寸 | 40.2 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米