https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoT0M4eE1EYzJPREE1TlRFeE56TTBNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNWU0NjQyMjMzZWRmZGY4ZGQ0NDNhZDAxZDFhNmJlOTkyZTFlMDA1ODQ5M2M4MTE4ODA2M2NlNzRiMWYwYjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoT0M4eE1EYzJPREE1TlRFeE56TTBNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNWU0NjQyMjMzZWRmZGY4ZGQ0NDNhZDAxZDFhNmJlOTkyZTFlMDA1ODQ5M2M4MTE4ODA2M2NlNzRiMWYwYjQ
HEPCO
HEPCO
RLJ25DEDR
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RLJ25DEDR
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
制造商部件号
RLJ25DEDR
BDI部件号
19120889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/RLJ25DEDR/p/19120889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M8 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RLJ25DEDR
重量/磅
0.112
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 8MM Bore; 25MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 35.6MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With RD25 Ring Disc | R25 | RES | RIS | TNS Rail
外径
0.984 英寸 | 25 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
总宽
1.402 英寸 | 35.6 毫米

