https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoT0M4eE1EYzJPREE1TlRFeE56TTBNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNWU0NjQyMjMzZWRmZGY4ZGQ0NDNhZDAxZDFhNmJlOTkyZTFlMDA1ODQ5M2M4MTE4ODA2M2NlNzRiMWYwYjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoT0M4eE1EYzJPREE1TlRFeE56TTBNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDMzNWU0NjQyMjMzZWRmZGY4ZGQ0NDNhZDAxZDFhNmJlOTkyZTFlMDA1ODQ5M2M4MTE4ODA2M2NlNzRiMWYwYjQ
HEPCO
HEPCO
RLJ34DENS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RLJ34DENS
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
制造商部件号
RLJ34DENS
BDI部件号
19120913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/RLJ34DENS/p/19120913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RLJ34DENS
重量/磅
0.265
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
总宽
1.705 英寸 | 43.3 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
轮盘宽
0.709英寸 | 18毫米

