https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhpWkM4eE1EYzJPREl4TkRBNU56azFNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVsTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjZmFjYWZiNTNhOTdjMDcxYzFkYWI1ZmU0NjEwN2Y2NmY4NjU2Y2Y3ZWQxNDg1MGMxYjBmNjViZjgyY2Q5ZjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RSJ-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmhpWkM4eE1EYzJPREl4TkRBNU56azFNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVsTktYMVpTVEY5VFZFeGZSVU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjZmFjYWZiNTNhOTdjMDcxYzFkYWI1ZmU0NjEwN2Y2NmY4NjU2Y2Y3ZWQxNDg1MGMxYjBmNjViZjgyY2Q5ZjY
HEPCO
HEPCO
RSJ13DENSCHK
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RSJ13DENSCHK
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 15.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail
制造商部件号
RSJ13DENSCHK
BDI部件号
19120948
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/RSJ13DENSCHK/p/19120948
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
R12 | TNMS12 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Short Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M4 X 0.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RSJ13DENSCHK
重量/磅
0.018
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 12.7MM Outside Diameter; 8MM Wheel Width; 15.9MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With R12 | TNMS12 Rail
外径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
轮盘宽
0.315英寸 | 8毫米
总宽
0.626 英寸 | 15.9 毫米

