

HEPCO
HEPCO
RSJ54DEDR
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO RSJ54DEDR
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 52.5MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
制造商部件号
RSJ54DEDR
BDI部件号
19121008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/RSJ54DEDR/p/19121008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
R76 | REL | RIL | TNL Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Eccentric | Through Hole Fixing with Short Stud | Double Row | Carbon Chromium | Metal Shield | M14 X 1.5 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
RSJ54DEDR
重量/磅
0.915
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 14MM Bore; 54MM Outside Diameter; 28MM Wheel Width; 52.5MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Steel; Used With R76 | REL | RIL | TNL Rail
总宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
外径
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
轮盘宽
1.102英寸 | 28毫米