https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd6TWk4eE1EYzJPRGsxTXprNU9UTTVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWY0ZWVjM2MwM2YxM2M3MjAyYmRiNDFlZjgxYzJlNDgyMjBiZGViZDQ3ZWYzYmYwMjkwMjJlZDVmNjg0NWVk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd6TWk4eE1EYzJPRGsxTXprNU9UTTVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWY0ZWVjM2MwM2YxM2M3MjAyYmRiNDFlZjgxYzJlNDgyMjBiZGViZDQ3ZWYzYmYwMjkwMjJlZDVmNjg0NWVk
HEPCO
HEPCO
SS-DV-1-E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-DV-1-E
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 19.55MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 22MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T1 Rail
制造商部件号
SS-DV-1-E
BDI部件号
19121323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SS-DV-1-E/p/19121323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
None
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T1 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSDV1E
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 4MM Bore; 19.55MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 22MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T1 Rail
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
总宽
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
0.77 英寸 | 19.55 毫米