对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SS-DV-2-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd6TWk4eE1EYzJPRGsxTXprNU9UTTVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWY0ZWVjM2MwM2YxM2M3MjAyYmRiNDFlZjgxYzJlNDgyMjBiZGViZDQ3ZWYzYmYwMjkwMjJlZDVmNjg0NWVk
19121325 轮子 

HEPCO HEPCO

SS-DV-2-E

描述

HEPCO SS-DV-2-E

Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 30.73MM Outside Diameter; 11.12MM Wheel Width; 43MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T2 Rail

制造商部件号

SS-DV-2-E

BDI部件号
19121325

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
None
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T2 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSDV2E
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 30.73MM Outside Diameter; 11.12MM Wheel Width; 43MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T2 Rail
总宽
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
1.21 英寸 | 30.73 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
轮盘宽
0.438英寸 | 11.12毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新