SS-DV-4-E https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SSDV-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmd6TWk4eE1EYzJPRGsxTXprNU9UTTVNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxTkVWbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzMWY0ZWVjM2MwM2YxM2M3MjAyYmRiNDFlZjgxYzJlNDgyMjBiZGViZDQ3ZWYzYmYwMjkwMjJlZDVmNjg0NWVk
19121329 轮子 

HEPCO HEPCO

SS-DV-4-E

描述

HEPCO SS-DV-4-E

Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 74MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T4 Rail

制造商部件号

SS-DV-4-E

BDI部件号
19121329

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HEPCO
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
None
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T4 Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSDV4E
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 16MM Bore; 59.94MM Outside Diameter; 19.05MM Wheel Width; 74MM Overall Width; Ball; None; Stainless Steel; Used With T4 Rail
总宽
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.94 毫米
轮盘宽
0.75英寸 | 19.05毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新