https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhsWXk4eE1EYzJOemt3TmprMk16UTROaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxOGUzZDM3NmVjYzdhZjA0NmFlNDM0NDRlM2EwNjQ1NGZjYzRiYzk5ODBiYmVkYzNmMzIxYThkYjMyY2Q2MzI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-RLJ-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmhsWXk4eE1EYzJOemt3TmprMk16UTROaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlVreEtYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDAxOGUzZDM3NmVjYzdhZjA0NmFlNDM0NDRlM2EwNjQ1NGZjYzRiYzk5ODBiYmVkYzNmMzIxYThkYjMyY2Q2MzI
HEPCO
HEPCO
SS-RLJ-34-C-NS-CHK
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SS-RLJ-34-C-NS-CHK
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
制造商部件号
SS-RLJ-34-C-NS-CHK
BDI部件号
19121649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SS-RLJ-34-C-NS-CHK/p/19121649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing with Long Stud | Twin Bearing | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M10 X 1.25 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSRLJ34CNSCHK
重量/磅
0.265
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
轮盘宽
0.709英寸 | 18毫米
总宽
1.705 英寸 | 43.3 毫米
外径
1.339 英寸 | 34 毫米

