https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-THJR-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd6WkM4eE1EYzJPRGMyT0RBd09ESXlNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlZFaEtVbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NGFjMjE3MTg3MjQ3MGU2NDZkNmU2ZDE3MTViMTJkMzQyNjVhMzIzNDllZTc1YzAwNWQwODA2ZWU3MmI5N2I4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-THJR-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmd6WkM4eE1EYzJPRGMyT0RBd09ESXlNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlZFaEtVbDlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NGFjMjE3MTg3MjQ3MGU2NDZkNmU2ZDE3MTViMTJkMzQyNjVhMzIzNDllZTc1YzAwNWQwODA2ZWU3MmI5N2I4
HEPCO
HEPCO
SSTHJR95ENS27
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO SSTHJR95ENS27
Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 84MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
制造商部件号
SSTHJR95ENS27
BDI部件号
19121747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SSTHJR95ENS27/p/19121747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.45
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
HSS25 | HSD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing | Double Row | Carbon Chromium | Removable V Bearing | Nitrile Seal | 27MM Thickness Mounting Plate
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SSTHJR95ENS27
重量/磅
3.197
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 20MM Bore; 95MM Outside Diameter; 34MM Wheel Width; 84MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Stainless Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
轮盘宽
1.339英寸 | 34毫米
总宽
3.307 英寸 | 84 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

