https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWA-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTmk4eE1EYzJPREU1T0RBd09EZzJNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEJYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRjMjE3OTVkMTBjODQ1ZGI5OGI0ZjllYWNiYWI4NzZhOWZiYWExZTY1Yzc1ZDhlMzkzMDdmMzhhY2Q0MDY0MjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWA-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTmk4eE1EYzJPREU1T0RBd09EZzJNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEJYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRjMjE3OTVkMTBjODQ1ZGI5OGI0ZjllYWNiYWI4NzZhOWZiYWExZTY1Yzc1ZDhlMzkzMDdmMzhhY2Q0MDY0MjI
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWAC0SSCR
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWAC0SSCR
Studded Wheel; V Rail; 0.158" Bore; 0.584" Outside Diameter; 1/4" Wheel Width; 0.74" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
SWAC0SSCR
BDI部件号
19121898
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SWAC0SSCR/p/19121898
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Stainless Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carbon Chromium
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWAC0SSCR
重量/磅
0.02
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 0.158" Bore; 0.584" Outside Diameter; 1/4" Wheel Width; 0.74" Overall Width; Ball; 2 Shields; Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
孔径
0.158 英寸 | 4.013 毫米
轮盘宽
0.25英寸 | 6.35毫米
总宽
0.74 英寸 | 18.796 毫米
外径
0.584 英寸 | 14.83 毫米

