SWAC1X https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWA-VRL-STL-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTmk4eE1EYzJPREU1T0RBd09EZzJNaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEJYMVpTVEY5VFZFeGZRME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGRjMjE3OTVkMTBjODQ1ZGI5OGI0ZjllYWNiYWI4NzZhOWZiYWExZTY1Yzc1ZDhlMzkzMDdmMzhhY2Q0MDY0MjI
19121903 轮子 

BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER

SWAC1X

描述

BISHOP-WISECARVER SWAC1X

Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail

制造商部件号

SWAC1X

BDI部件号
19121903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISHOP-WISECARVER
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Concentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carbon Chromium
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWAC1X
重量/磅
0.044
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新