https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWAE-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczWmk4eE1EYzJPRFUwTVRjeE1qUXhOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEJSVjlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMzJkN2VmN2E0MzdlMDgzMmI0MDUxOTU2YjEwODI3YzU0NjJkMzM5ZWNjMGNhNDUxODJkNDgxNmQ4YmMyZWIw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWAE-VRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTRMMmczWmk4eE1EYzJPRFUwTVRjeE1qUXhOQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEJSVjlXVWt4ZlUxUk1YMFZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMzJkN2VmN2E0MzdlMDgzMmI0MDUxOTU2YjEwODI3YzU0NjJkMzM5ZWNjMGNhNDUxODJkNDgxNmQ4YmMyZWIw
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWAE1X
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWAE1X
Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
SWAE1X
BDI部件号
19121914
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SWAE1X/p/19121914
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Carbon Chromium
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWAE1X
重量/磅
0.044
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 15/64" Bore; 0.771" Outside Diameter; 0.31" Wheel Width; 1" Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
孔径
0.235 英寸 | 5.969 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米

