https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWIC-VRL-POLY-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd5WXk4eE1EYzJPREEyTnpnMU5ETTJOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEpRMTlXVWt4ZlVFOU1XVjlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3OGEzMzUwM2EzODk3ZjY1YjcxNTM0NjYzOTQzNjBlODQzNzNkZGJiNmRlZTlmYTc1NDgyMjZlN2I3MGFkMjM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-SWIC-VRL-POLY-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmd5WXk4eE1EYzJPREEyTnpnMU5ETTJOaTlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlUxZEpRMTlXVWt4ZlVFOU1XVjlGUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3OGEzMzUwM2EzODk3ZjY1YjcxNTM0NjYzOTQzNjBlODQzNzNkZGJiNmRlZTlmYTc1NDgyMjZlN2I3MGFkMjM
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWIE1P
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWIE1P
Studded Wheel; V Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
制造商部件号
SWIE1P
BDI部件号
19121936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/SWIE1P/p/19121936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
V Rail
外壳
2 Shields
滚动体
Ball
材料
Polymer Overmoulded Stainless Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
T | TS | TD | TDS Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Carbon Chromium | Crowned Outer | Stainless Steel Retainer | M6 X 1 Stud
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
V Rail Linear
制造商货号
SWIE1P
重量/磅
0.022
详细描述
Studded Wheel; V Rail; 6.3MM Bore; 19.58MM Outside Diameter; 7.88MM Wheel Width; 19.34MM Overall Width; Ball; 2 Shields; Polymer Overmoulded Stainless Steel; Used With T | TS | TD | TDS Rail
外径
0.771 英寸 | 19.58 毫米
轮盘宽
0.31英寸 | 7.88毫米
孔径
0.248 英寸 | 6.3 毫米
总宽
0.761 英寸 | 19.34 毫米

