

HEPCO
HEPCO
T-HRN-58-E-NS
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO T-HRN-58-E-NS
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
制造商部件号
T-HRN-58-E-NS
BDI部件号
19122106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/T-HRN-58-E-NS/p/19122106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
2 Seals
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
HSS25 | HSD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing | Double Row | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | Nitrile Seal | M10 Bolt
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
THRN58ENS
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
总宽
2.079 英寸 | 52.8 毫米