https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-THRN-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpT1M4eE1EYzJPVEU0TkRnME9UazFNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlZFaFNUbDlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZmQzYWFlNjBlOWE2MDIxNmI3OTI0YzM5ZjZhZTM4YzVkOGJmMTY5NDVhYzY5YmUwY2Y0ZDlmZjJjZmUyYWNi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISWHLSTD-THRN-FLTRL-STL-EC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmhpT1M4eE1EYzJPVEU0TkRnME9UazFNQzlKVGtSQ1NWTlhTRXhUVkVSZlZFaFNUbDlHVEZSU1RGOVRWRXhmUlVOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZmQzYWFlNjBlOWE2MDIxNmI3OTI0YzM5ZjZhZTM4YzVkOGJmMTY5NDVhYzY5YmUwY2Y0ZDlmZjJjZmUyYWNi
HEPCO
HEPCO
T-HRN-58-E
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO T-HRN-58-E
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; None; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
制造商部件号
T-HRN-58-E
BDI部件号
19122105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%AE%E5%AD%90/T-HRN-58-E/p/19122105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Studded Wheel
产品类型
Flat Rail
外壳
None
滚动体
Ball
材料
Steel
偏心/同心
Eccentric
与...一起用
HSS25 | HSD25 Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Hole Fixing | Double Row | Narrow Roller | Carbon Chromium | Crowned Outer | M10 Bolt
类别 - BDI
Wheels
名称
Wheel
关键字串
Flat Rail Linear
制造商货号
THRN58E
详细描述
Studded Wheel; Flat Rail; 16MM Bore; 58MM Outside Diameter; 14MM Wheel Width; 52.8MM Overall Width; Ball; None; Steel; Used With HSS25 | HSD25 Rail
轮盘宽
0.551英寸 | 14毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
2.283 英寸 | 58 毫米
总宽
2.079 英寸 | 52.8 毫米

